Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 82002821 Square End Mill, Center Cutting, 4 Flutes, 3/4 Inch Milling Dia, 1 5/8 Inch Length Of Cut | CT6ULK 56GD07

OSG 82002821 Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 4 uraa, 3/4 tuuman jyrsintähalkaisija, 1 5/8 tuuman leikkauspituus

Varastossa
Tuote: CT6ULK Malli: 82002821Ristiviite: 56GD07

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€346.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare End Mill

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OSG 402-1000 Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, 1 tuuman jyrsintähalkaisija, 4 tuumaa kokonaispituus | CT6RXY 2TXE7 402-1000€362.83
OSG 402-2500 Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, 1/4 tuuman jyrsintähalkaisija, 3/4 tuuman leikkauspituus | CT6RZX 2TXG7 402-2500€28.06
OSG 402-1250 Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, 1/8 tuuman jyrsintähalkaisija, 1/2 tuuman leikkauspituus | CT6TAH 2TXF2 402-1250€15.96
OSG 402-4062 Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, 13/32 tuuman jyrsintähalkaisija, 1 tuuman leikkauspituus | CT6TCH 2TXH8 402-4062€69.79
OSG 402-9843 Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, 25 mm jyrsintähalkaisija, 38 mm leikkauspituus | CT6TDV 2TXL3 402-9843€304.49
OSG 402-1875 Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, 3/16 tuuman jyrsintähalkaisija, 5/8 tuuman leikkauspituus | CT6TFU 2TXG1 402-1875€24.24
OSG 402-7500 Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, 3/4 tuuman jyrsintähalkaisija, 1 1/2 tuuman leikkauspituus | CT6TGB 2TXK6 402-7500€200.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 82002821 Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 4 uraa, 3/4 tuuman jyrsintähalkaisija, 1 5/8 tuuman leikkauspituus
€346.71 / yksikkö