APPROVED VENDOR U51215.031.0050 Machine Screw Truss 5/16-18 X 1/2 L, 25PK | AB9GAC 2CY39

APPROVED VENDOR U51215.031.0050 Koneruuviristikko 5/16-18 X 1/2 L, 25PK

Varastossa
Tuote: AB9GAC Malli: U51215.031.0050Ristiviite: 2CY39 / 127D49

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.698 "
Pään korkeus0.183 "
Head Typesitoa
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.37
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.031.0050 Koneruuviristikko 5/16-18 X 1/2 L, 25PK
€9.91 /pakkaus