Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 805-5000-60 kovametallipora 12mm leikkaushalkaisija RH leikkaus | AH3ZNR 33ZT11

OSG 805-5000-60 kovametallipora 12 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus

Varastossa
Tuote: AH3ZNR Malli: 805-5000-60Ristiviite: 33ZT11

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma28 Tutkinnot
Leikkurin halkaisija.12.00mm
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus22mm
Maks. Kierrosluku55,000
Kokonaispituus50mm
Varren materiaaliHSS
Varren koko6"
MuotoTerävä kartio
Kaupan numeroSM-5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan numeroKulmaLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoHinta
OSG 805-2362 kovametallipora 6mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH3ZNG 33ZT02 805-2362SM-122 Tutkinnot6.00mm12mm75,00050mmkarbidi6"€34.91
OSG 805-2363 kovametallipora 6mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH3ZNH 33ZT03 805-2363SM-214 Tutkinnot6.00mm19mm75,00050mmkarbidi6"€37.01
OSG 805-2364 kovametallipora 6mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH3ZNJ 33ZT04 805-2364SM-310 Tutkinnot6.00mm25mm75,00050mmkarbidi6"€40.49
OSG 805-6250-60 kovametallipora 16mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH3ZNU 33ZT13 805-6250-60SM-631 Tutkinnot16.00mm25mm40,00050mmHSS6"€92.01
OSG 905-2362 kovametallipora 6mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH3ZPY 33ZT40 905-2362SM-122 Tutkinnot6.00mm12mm75,00050mmkarbidi6"€32.25
OSG 905-2363 kovametallipora 6mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH3ZPZ 33ZT41 905-2363SM-214 Tutkinnot6.00mm19mm75,00050mmkarbidi6"€34.13
OSG 905-2364 kovametallipora 6mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH3ZQA 33ZT42 905-2364SM-310 Tutkinnot6.00mm25mm75,00050mmkarbidi6"€36.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 805-5000-60 kovametallipora 12 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus
€70.10 / yksikkö