Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 805-2363 kovametallipora 6mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH3ZNH 33ZT03

OSG 805-2363 kovametallipora 6 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus

Varastossa
Tuote: AH3ZNH Malli: 805-2363Ristiviite: 33ZT03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma14 Tutkinnot
Leikkurin halkaisija.6.00mm
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus19mm
Maks. Kierrosluku75,000
Kokonaispituus50mm
Varren materiaalikarbidi
Varren koko6"
ShapeTerävä kartio
Kaupan numeroSM-2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan numeroKulmaLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoHinta
OSG 805-2362 kovametallipora 6mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH3ZNG 33ZT02 805-2362SM-122 Tutkinnot6.00mm12mm75,00050mmkarbidi6"€34.82
OSG 805-2364 kovametallipora 6mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH3ZNJ 33ZT04 805-2364SM-310 Tutkinnot6.00mm25mm75,00050mmkarbidi6"€40.49
OSG 805-5000-60 kovametallipora 12mm leikkaushalkaisija RH leikkaus | AH3ZNR 33ZT11 805-5000-60SM-528 Tutkinnot12.00mm22mm55,00050mmHSS6"€70.10
OSG 805-6250-60 kovametallipora 16mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH3ZNU 33ZT13 805-6250-60SM-631 Tutkinnot16.00mm25mm40,00050mmHSS6"€92.01
OSG 905-2362 kovametallipora 6mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH3ZPY 33ZT40 905-2362SM-122 Tutkinnot6.00mm12mm75,00050mmkarbidi6"€32.21
OSG 905-2363 kovametallipora 6mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH3ZPZ 33ZT41 905-2363SM-214 Tutkinnot6.00mm19mm75,00050mmkarbidi6"€34.06
OSG 905-2364 kovametallipora 6mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH3ZQA 33ZT42 905-2364SM-310 Tutkinnot6.00mm25mm75,00050mmkarbidi6"€36.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 805-2363 kovametallipora 6 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus
€36.96 / yksikkö