Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 804-5001-60 kovametallipora 12mm leikkaushalkaisija RH leikkaus | AH3ZMZ 33ZR94

OSG 804-5001-60 kovametallipora 12 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus

Varastossa
Tuote: AH3ZMZ Malli: 804-5001-60Ristiviite: 33ZR94

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.12.00mm
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus19mm
Maks. Kierrosluku55,000
Kokonaispituus50mm
Varren materiaaliHSS
Varren koko6"
MuotoTerävä puu
Kaupan numeroSG-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 804-2362 Carbide Bur 6 mm leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZMP 33ZR85 804-23626.00mm16mm75,00050mmkarbidi6"SG-1€37.67
OSG 804-2500 kovametallireiän terävä puu 1/4 tuumaa | AH3ZMQ 33ZR86 804-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"karbidi1 / 4 "SG-1€37.67
OSG 804-3125 kovametallipuristettu puu 5/16 tuumaa | AH3ZMR 33ZR87 804-31255 / 16 "3 / 4 "65,0002"HSS1 / 4 "SG-2€40.46
OSG 804-3125-60 Carbide Bur 8 mm: n leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZMT 33ZR88 804-3125-608.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-2€40.46
OSG 804-3750 Carbide Bur Pointed Tree 3/8 tuumaa | AH3ZMU 33ZR89 804-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SG-3€40.46
OSG 804-3750-60 Carbide Bur 9mm leikkaushalkaisija Oik. | AH3ZMV 33ZR90 804-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-3€36.50
OSG 804-5000 Karbidiporattu terävä puu 1/2 tuumaa | AH3ZMW 33ZR91 804-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SG-5€64.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 804-5001-60 kovametallipora 12 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus
€65.36 / yksikkö