Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 804-3125 kovametallipuristettu puu 5/16 tuumaa | AH3ZMR 33ZR87

OSG 804-3125 kovametalliteräinen puu, 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3ZMR Malli: 804-3125Ristiviite: 33ZR87
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
€37.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.5 / 16 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Maks. Kierrosluku65,000
Kokonaispituus2"
Varren materiaaliHSS
Varren koko1 / 4 "
ShapeTerävä puu
Kaupan numeroSG-2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.93
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.93
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 804-2362 Carbide Bur 6 mm leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZMP 33ZR85 804-23626.00mm16mm75,00050mmkarbidi6"SG-1€34.99
OSG 804-2500 kovametallireiän terävä puu 1/4 tuumaa | AH3ZMQ 33ZR86 804-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"karbidi1 / 4 "SG-1€34.99
OSG 804-3125-60 Carbide Bur 8 mm: n leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZMT 33ZR88 804-3125-608.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-2€37.56
OSG 804-3750 Carbide Bur Pointed Tree 3/8 tuumaa | AH3ZMU 33ZR89 804-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SG-3€37.03
OSG 804-3750-60 Carbide Bur 9mm leikkaushalkaisija Oik. | AH3ZMV 33ZR90 804-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-3€36.50
OSG 804-5000 Karbidiporattu terävä puu 1/2 tuumaa | AH3ZMW 33ZR91 804-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SG-5€57.62
OSG 804-5000-60 kovametallireiät, 12 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH3ZMX 33ZR92 804-5000-6012.00mm25mm55,00050mmHSS6"SG-5€58.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 804-3125 kovametalliteräinen puu, 5/16 tuumaa
€37.03 / yksikkö