Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 4100000711 kierrejyrsin # 12 3 tuuman pituus 0.339 leikkauspituus 3fl | AG3UQL 33VP98

OSG 4100000711 kierrejyrsin #12 3 tuumaa pituus 0.339 leikkauspituus 3fl

Varastossa
Tuote: AG3UQL Malli: 4100000711Ristiviite: 33VP98

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€325.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamylly
Leikkausdia.0.16 "
Suorittaa loppuunTiAlN
huilut3
Leikkauksen pituus0.339 "
Materiaalikarbidi
Kaulan pituus0.36 "
Kokonaispituus3"
Piki28
Varsi Dia.1 / 4 "
Koko#12
Kierteen koko#12
KiertyyppiUNF
TyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusKaulan pituusPikiKiertyyppiHinta
OSG 4100000611 kierrejyrsin # 12 3 tuuman pituus 0.354 leikkauspituus 3fl | AG3UQK 33VP97 41000006110.354 "0.37 "24UNC€350.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 4100000711 kierrejyrsin #12 3 tuumaa pituus 0.339 leikkauspituus 3fl
€325.42 / yksikkö