Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3360012156 Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja 12x1.50mm Hr | AG3ZUL 33XD87

OSG 3360012156 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 12x1.50mm Hr

Varastossa
Tuote: AG3ZUL Malli: 3360012156Ristiviite: 33XD87

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunHR
Luettelonumero336NI
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus70mm
Piki1.50mm
Pikin halkaisijan rajatD6
Varsi Dia.8.50mm
KokoM12
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus30mm
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0562
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 3360003053 Kierrehuiluhana Muokattu pohja 3x0.50mm Hr | AG3ZUB 33XD78 3360003053Metrinen karkea346mm0.50mmD34.00mmM318mm€109.69
OSG 3360004074 Kierrehuiluhanan muunnettu pohjustus 4x0.70mm Hr | AG3ZUC 33XD79 3360004074Metrinen karkea352mm0.70mmD45.00mmM420mm€91.07
OSG 3360005084 Kierrehuiluhana Muokattu pohja 5x0.80mm Hr | AG3ZUD 33XD80 3360005084Metrinen karkea360mm0.80mmD45.50mmM522mm€93.32
OSG 3360006105 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 6 x 1.00 mm Hr | AG3ZUE 33XD81 3360006105Metrinen karkea362mm1.00mmD56.00mmM620mm€100.04
OSG 3360006755 Kierrehuiluhanan muunnettu pohjustus 6x0.75mm Hr | AG3ZUF 33XD82 3360006755Metrinen hieno362mm0.75mmD56.00mmM620mm€100.04
OSG 3360008255 Spiraalihuippuhana, modifioitu 8 x 1.25 mm Hr | AG3ZUH 33XD84 3360008255Metrinen karkea362mm1.25mmD56.20mmM820mm€110.74
OSG 3360010156 Kierrehuiluhanan muokattu pohja 10x1.50mm Hr | AG3ZUJ 33XD85 3360010156Metrinen karkea370mm1.50mmD67.00mmM1030mm€144.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3360012156 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 12x1.50mm Hr
€175.88 / yksikkö