Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABCONCO 7548500 Roottori 24 x 1.5 ml | AG9BZD 10P813

LABCONCO 7548500 Roottori 24 x 1.5 ml

Varastossa
Tuote: AG9BZD Malli: 7548500Ristiviite: 10P813

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,321.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräroottori
Kulmainen roottorikiinteän kulman roottori
Koko24 1.5 ml: n putkea
VäriMusta
NoudattaminenKyllä
Halkaisija3.9
Korkeus1.1
Omistaa24 1.5 ml: n putkea
MateriaaliPTFE-pinnoitettu alumiini
Maks. Lämpötila65 Tutkinnot
Suurin koeputken koko1.5 ml mikrosentrifugiputkia
Nopeus1700 rpm
Putken koko1.5 ml
Tyyppikeskipakoinen
Leveys3.9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)44.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusOmistaaMateriaaliPutken kokoLeveysHinta
LABCONCO 7548400 Roottori 24 x 0.5 ml | AG9BZC 10P812 754840024 0.5 ml: n putkea3.91.124 0.5 ml: n putkeaPTFE-pinnoitettu alumiini0.5 ml3.9€1,139.38
LABCONCO 7548600 Roottori 16 x 10 ml | AG9BZE 10P814 754860010 ml: n injektiopullot5.51.610 ml: n injektiopullotPTFE-pinnoitettu alumiini10 ml5.5€1,146.40
LABCONCO 7548700 Roottori 12 x 15 ml | AG9BZF 10P815 754870015 ml: n injektiopullot5.81.615 ml: n injektiopullotPTFE-pinnoitettu alumiini15mL5.8€939.50
LABCONCO 7548800 Roottori 8 x 30 ml | AG9BZG 10P816 754880030 ml: n injektiopullot5.51.730 ml: n injektiopullotPTFE-pinnoitettu alumiini30 ml5.5€939.50
LABCONCO 7553000 Roottori alumiini | AH8ZCB 39D566 7553000-11.4 "-6 tavallista mikrotiitterilevyä tai 3 syväkaivolevyäAlumiini-6"€4,245.96
LABCONCO 7553001 Roottori PTFE | AH8ZCC 39D567 7553001-11.4 "-6 tavallista mikrotiitterilevyä tai 3 syväkaivolevyäPTFE-6"€5,672.69
LABCONCO 7553100 Roottori alumiini | AH8ZCD 39D568 7553100-11.4 "-8 x 100 ml päärynän muotoisia pullojaAlumiini-6"€5,094.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 7548500 Roottori 24 x 1.5 ml
€1,321.87 / yksikkö