Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3360004074 Kierrehuiluhanan muunnettu pohjustus 4x0.70mm Hr | AG3ZUC 33XD79

OSG 3360004074 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 4x0.70mm Hr

Varastossa
Tuote: AG3ZUC Malli: 3360004074Ristiviite: 33XD79
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
€91.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunHR
Luettelonumero336NI
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus52mm
Piki0.70mm
Pikin halkaisijan rajatD4
Varsi Dia.5.00mm
KokoM4
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus20mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 3360003053 Kierrehuiluhana Muokattu pohja 3x0.50mm Hr | AG3ZUB 33XD78 3360003053Metrinen karkea346mm0.50mmD34.00mmM318mm€109.69
OSG 3360005084 Kierrehuiluhana Muokattu pohja 5x0.80mm Hr | AG3ZUD 33XD80 3360005084Metrinen karkea360mm0.80mmD45.50mmM522mm€93.32
OSG 3360006105 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 6 x 1.00 mm Hr | AG3ZUE 33XD81 3360006105Metrinen karkea362mm1.00mmD56.00mmM620mm€100.04
OSG 3360006755 Kierrehuiluhanan muunnettu pohjustus 6x0.75mm Hr | AG3ZUF 33XD82 3360006755Metrinen hieno362mm0.75mmD56.00mmM620mm€100.04
OSG 3360008255 Spiraalihuippuhana, modifioitu 8 x 1.25 mm Hr | AG3ZUH 33XD84 3360008255Metrinen karkea362mm1.25mmD56.20mmM820mm€110.74
OSG 3360010156 Kierrehuiluhanan muokattu pohja 10x1.50mm Hr | AG3ZUJ 33XD85 3360010156Metrinen karkea370mm1.50mmD67.00mmM1030mm€144.44
OSG 3360010255 Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja 10x1.25mm Hr | AG3ZUK 33XD86 3360010255Metrinen hieno370mm1.25mmD57.00mmM1030mm€144.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3360004074 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 4x0.70mm Hr
€91.07 / yksikkö