Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3111508 Suora huiluhana Muokattu pohja 1/2 tuumaa x 20 Ticn | AG4GFT 33YX82

OSG 3111508 Suora huiluhana Muokattu pohja 1/2 tuumaa x 20 Ticn

Varastossa
Tuote: AG4GFT Malli: 3111508Ristiviite: 33YX82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€641.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero311
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus110mm
Piki20
Pikin halkaisijan rajat2B
Varsi Dia.0.367 "
Koko1 / 2 "
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 21 / 32 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1148
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Hinta
OSG 3110108 Suora huiluhanan muokattu pohjustus # 4x40 Ticn | AG4GFF 33YX71 31101089 / 16 "3114UNC2 13 / 64 "402B0.141 "€246.72
OSG 3110208 Suora huiluhanan muokattu pohjustus # 6x32 Ticn | AG4GFG 33YX72 311020811 / 16 "3114UNC2 13 / 64 "322B0.141 "€255.45
OSG 3110308 Suora huiluhana Muokattu pohja #8x32 Ticn | AG4GFH 33YX73 31103083 / 4 "3114UNC2 31 / 64 "322B0.168 "€271.22
OSG 3110408 Suora huiluhanan muokattu pohjustus # 10x24 Ticn | AG4GFJ 33YX74 31104087 / 8 "3114UNC2.75 "242B0.194 "€290.29
OSG 3110708 Suora huiluhanan muokattu pohjustus 1/4 tuumaa x 28 Ticn | AG4GFK 33YX75 31107081"3115UNF80mm282B0.255 "€314.51
OSG 3110808 Suora huiluhanan muunnettu pohjustus 5/16 tuumaa x 18 Ticn | AG4GFL 33YX76 31108081.125 "3115UNC90mm182B0.318 "€392.75
OSG 3110908 Suora huiluhanan muokattu pohjustus 5/16 tuumaa x 24 Ticn | AG4GFM 33YX77 31109081.125 "3115UNF90mm242B0.318 "€359.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3111508 Suora huiluhana Muokattu pohja 1/2 tuumaa x 20 Ticn
€641.51 / yksikkö