Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1635003055 Muovihanan muotoilu 3x0.50mm V-pinnoite | AG3VAJ 33VU08

OSG 1635003055 Muotoiluhana Muovaus 3x0.50mm V Pinnoite

Varastossa
Tuote: AG3VAJ Malli: 1635003055Ristiviite: 33VU08

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero16350
MateriaaliNopea teräs koboltti
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus56mm
Piki0.50mm
Pikin halkaisijan rajatD5
Varsi Dia.3.58mm
KokoM3
Napauta TyyliForming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1635003053 Muovihanan muodostus 3x0.50mm V-pinnoite | AG3VAH 33VU07 1635003053Metrinen karkea256mm0.50mmD33.58mmM316mm€72.42
OSG 1635003353 Muovaushana Muotoilu 3x0.35mm V Pinnoitus | AG3VAK 33VU09 1635003353Metrinen hieno256mm0.35mmD33.58mmM316mm€76.51
OSG 1635003355 Muotoiluhana 3x0.35mm V-pinnoite | AG3VAL 33VU10 1635003355Metrinen hieno256mm0.35mmD53.58mmM316mm€76.51
OSG 1635004054 Muotoiluhana 4x0.50mm V-pinnoite | AG3VAM 33VU11 1635004054Metrinen hieno363mm0.50mmD44.10mmM419mm€76.48
OSG 1635004056 Muotoiluhana 4x0.50mm V-pinnoite | AG3VAN 33VU12 1635004056Metrinen hieno363mm0.50mmD64.10mmM419mm€76.48
OSG 1635004074 Muotoiluhana 4x0.70mm V-pinnoite | AG3VAP 33VU13 1635004074Metrinen karkea363mm0.70mmD44.10mmM419mm€73.58
OSG 1635004076 Muotoiluhanan muotoilu 4x0.70mm V Pinnoite | AG3VAQ 33VU14 1635004076Metrinen karkea363mm0.70mmD64.10mmM419mm€73.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1635003055 Muotoiluhana Muovaus 3x0.50mm V Pinnoite
€72.42 / yksikkö