Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1625076148 Muotoiluhana Muotoilu 7/16 tuumaa x 14 V Pinnoite | AG3NTE 33PD59

OSG 1625076148 Muotoiluhanan muotoilu 7/16 tuuman x 14 V pinnoite

Varastossa
Tuote: AG3NTE Malli: 1625076148Ristiviite: 33PD59

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero16250
MateriaaliNopea teräs koboltti
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3 15 / 16 "
Piki14
Pikin halkaisijan rajatH8
Varsi Dia.0.242 "
Koko7 / 16 "
Napauta TyyliForming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.437 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207504060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
OSG 1605012208 Muotoiluhana Muotoilu 1/2 tuumaa x 20 V Pinnoite | AG3UTQ 33VR50 160501220816050100mm200.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNF€217.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1625076148 Muotoiluhanan muotoilu 7/16 tuuman x 14 V pinnoite
€146.53 / yksikkö