Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1605012208 Muotoiluhana Muotoilu 1/2 tuumaa x 20 V Pinnoite | AG3UTQ 33VR50

OSG 1605012208 Muotoiluhanan muotoilu 1/2 tuuman x 20 V pinnoite

Varastossa
Tuote: AG3UTQ Malli: 1605012208Ristiviite: 33VR50

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero16050
MateriaaliNopea teräs koboltti
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus100mm
Piki20
Pikin halkaisijan rajatH8
Varsi Dia.0.367 "
Koko1 / 2 "
Napauta TyyliForming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 21 / 32 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
OSG 1625076148 Muotoiluhana Muotoilu 7/16 tuumaa x 14 V Pinnoite | AG3NTE 33PD59 1625076148162503 15 / 16 "140.242 "7 / 16 "1.437 "UNC€146.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1605012208 Muotoiluhanan muotoilu 1/2 tuuman x 20 V pinnoite
€217.19 / yksikkö