Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1400125908 Muotoiluhana Muotoilu 1/4 tuumaa x 20 Ticn | AG3WYA 33WH57

OSG 1400125908 Muotoiluhana Muotoilu 1/4 tuumaa x 20 Ticn

Varastossa
Tuote: AG3WYA Malli: 1400125908Ristiviite: 33WH57

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero14001
MateriaaliNopea teräs koboltti
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.5 "
Piki20
Pikin halkaisijan rajatH8
Varsi Dia.0.255 "
Koko1 / 4 "
Napauta TyyliForming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0158
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusSuorittaa loppuunHuilun lukumääräKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Hinta
OSG 1400144008 Muotoilu Tap muotoilu 1/2 tuumaa x 13 Ticn | AG3WDU 33WN55 14001440081 21 / 32 "TiCN3UNC3.375 "13H80.367 "€63.47
OSG 1400147205 Muotoiluhanan muotoilu 9/16 tuumaa x 12 tina | AG3WDY 33WP35 14001472051 21 / 32 "Tina3UNC3.59312H40.429 "€99.13
OSG 1400147301 Muodostavan hanan muodostus 9/16 tuumaa x 12 S / o | AG3WEB 33WP38 14001473011 21 / 32 "Höyryoksidi3UNC3.59312H50.429 "€80.22
OSG 1400147305 Muodostavan hanan muodostus 9/16 tuumaa x 12 tinaa | AG3WEC 33WP39 14001473051 21 / 32 "Tina3UNC3.59312H50.429 "€99.13
OSG 1400150208 Muotoilu Nauhamuovaus 5/8 tuumaa x 11 Ticn | AG3WED 33WR21 14001502081 13 / 16 "TiCN4UNC3 13 / 16 "11H70.48 "€102.81
OSG 1400150308 Hanat muodostavat 5/8 tuuman x 11 Ticn | AG3WEH 33WR25 14001503081 13 / 16 "TiCN4UNC3 13 / 16 "11H80.48 "€102.81
OSG 1400125608 Hanat muodostavat 1/4 tuuman x 20 Ticn | AG3WXP 33WH47 14001256081"TiCN3UNC2.5 "20H50.255 "€26.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1400125908 Muotoiluhana Muotoilu 1/4 tuumaa x 20 Ticn
€25.73 / yksikkö