Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1312101 Putkihana 3/4 tuumaa 14 piki Nptf | AG4JNE 33ZM29

OSG 1312101 Putkihana 3/4 tuuman 14 nousun Nptf

Varastossa
Tuote: AG4JNE Malli: 1312101Ristiviite: 33ZM29

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
Luettelonumero108G
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus3.25 "
Piki14
Varsi Dia.0.906 "
Koko3 / 4 "
Napauta TyyliPutki
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.375 "
KiertyyppiNPTF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2318
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLuettelonumeroKiertyyppiHinta
OSG 1312100 Putkihana 3/4 tuumaa 14 piki Nptf | AG4JND 33ZM28 1312100Kirkas108GNPTF€286.62
OSG 1252500 Putkihana 3/4 tuumaa 14 piki Npt | AG4JPY 33ZM70 1252500KirkasS125NPT€198.87
OSG 1252501 Putkihana 3/4 tuumaa 14 piki Npt | AG4JPZ 33ZM71 1252501HöyryoksidiS125NPT€195.08
OSG 1252600 Putkiputki, 3/4 ", 14 Pitch, NPTF -kierre | AG4JQB 33ZM73 1252600KirkasS125NPTF€200.22
OSG 1252601 Putkihana 3/4 tuuman 14 piki Nptf | AG4JQC 33ZM74 1252601HöyryoksidiS125NPTF€184.60
OSG 1200600500 Pipe Tap 3/4 tuumaa 14 Pitch Nptf | AG4JQQ 33ZM86 1200600500Kirkas12006NPTF€188.24
OSG 1200601000 Putkihana 3/4 tuumaa 14 piki Nptf | AG4JQW 33ZM91 1200601000Kirkas12006NPTF€188.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1312101 Putkihana 3/4 tuuman 14 nousun Nptf
€252.89 / yksikkö