Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S24-195 Suojus renkaalla, 1 tuuman halkaisija, 90 asteen kyynärpää, ruostumaton teräs | AA9UAB 1FBG1

BRADLEY S24-195 Suojus renkaalla, 1 tuuman halkaisija, 90 asteen kyynärpää, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AA9UAB Malli: S24-195Ristiviite: 1FBG1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen suihkupää
Tyyppi10 "Dia.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S24-195 Suojus renkaalla, 1 tuuman halkaisija, 90 asteen kyynärpää, ruostumaton teräs
€162.83 / yksikkö