Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1205300608 Putkiputki 3/4 tuumaa x 14 Ticn | AG4JKQ 33ZL68

OSG 1205300608 Putkihana putki 3/4 tuumaa x 14 Ticn

Varastossa
Tuote: AG4JKQ Malli: 1205300608Ristiviite: 33ZL68

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€367.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero12053
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3.25 "
Piki14
Varsi Dia.0.906 "
Koko3 / 4 "
Napauta TyyliPutki
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.375 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2362
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1205300108 Putkihana Putki 1/8 Tuumaa x 27 Ticn | AG4JKK 33ZL63 1205300108NPT1205332.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€151.70
OSG 1205300208 Putkihanaputki 1/8 tuumaa x 27 Ticn | AG4JKL 33ZL64 1205300208NPT1205332.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€158.21
OSG 1205300308 Putkihana Putki 1/4 Tuumaa x 18 Ticn | AG4JKM 33ZL65 1205300308NPT1205332.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€134.28
OSG 1205300408 Putkihana Putki 3/8 Tuumaa x 18 Ticn | AG4JKN 33ZL66 1205300408NPT1205332 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€196.10
OSG 1205300508 Putkihana Putki 1/2 Tuumaa x 14 Ticn | AG4JKP 33ZL67 1205300508NPT1205333.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "€259.59
OSG 1205300708 Putkiputki 1 tuuma x 11-1/2 Ticn | AG4JKR 33ZL69 1205300708NPT1205333.75 "11.51.125 "1"1.75 "€630.88
OSG 1205400108 Putkiputki 1/8 tuumaa x 27 Ticn | AG4JKT 33ZL70 1205400108NPTF1205432.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€145.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1205300608 Putkihana putki 3/4 tuumaa x 14 Ticn
€367.89 / yksikkö