Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1105202208 Suora huilu hanan pohja 24 x 1.50 mm Ticn | AG4EDH 33YJ51

OSG 1105202208 Suora huiluhanan pohja, 24 x 1.50 mm Ticn

Varastossa
Tuote: AG4EDH Malli: 1105202208Ristiviite: 33YJ51

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€325.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero11052
MateriaaliVC-21
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus160mm
Piki1.50mm
Pikin halkaisijan rajatD6
Varsi Dia.19.30mm
KokoM24
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus56mm
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3083
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroHinta
OSG 1105302208 Suora huiluhana 24 x 1.50 mm Ticn | AG4CRH 33YJ98 110530220811053€452.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1105202208 Suora huiluhanan pohja, 24 x 1.50 mm Ticn
€325.75 / yksikkö