Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 90345 Ammoniakkiputkien merkit 4 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys vinyyli | AF6ZWH 20RY13

BRADY 90345 ammoniakkiputkimerkit 4 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AF6ZWH Malli: 90345Ristiviite: 20RY13

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAmmoniakkiputken tussit
TaustaväriKeltainen / punainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "ja suurempi
Korkeus4"
IIAR Lyhenne(Tyhjä)
Selitteen väriMusta
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3919905060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painetaso (korkea)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 90341 ammoniakkiputken tussit 4 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys vinyyli | AF6ZWF 20RY11 90341€13.55
BRADY 90349 Ammoniakkiputkien merkit 4 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys vinyyli | AF6ZWK 20RY15 90349€13.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 90345 ammoniakkiputkimerkit 4 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys vinyyli
€14.81 / yksikkö