Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1105201708 Suora huiluhana 20x2.00mm Ticn | AG4EDC 33YJ46

OSG 1105201708 Suora huiluhanan pohja, 20x2.00 mm Ticn

Varastossa
Tuote: AG4EDC Malli: 1105201708Ristiviite: 33YJ46

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero11052
MateriaaliVC-16
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus140mm
Piki2.00mm
Pikin halkaisijan rajatD7
Varsi Dia.16.30mm
KokoM20
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus51mm
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroHinta
OSG 1105301708 Suora huilu hanan pohja 20x2.00mm Ticn | AG4CRC 33YJ93 110530170811053€238.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1105201708 Suora huiluhanan pohja, 20x2.00 mm Ticn
€176.52 / yksikkö