Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JESSUP MANUFACTURING 3520-12 Anti-lipusteippi, koko 12 tuumaa x 60 jalkaa, harmaa | CD6MFR

JESSUP MANUFACTURING 3520-12 liukuesteteippi, koko 12 tuumaa x 60 jalkaa, harmaa

Varastossa
Tuote: CD6MFR Malli: 3520-12

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€376.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuestenauha
Tartunnan lujuus70 oz. 1 tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriHarmaa
Valmistaja SarjaTurvallisuusraiteen kestävä keskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)17.15
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriValmistaja SarjaHinta
JESSUP MANUFACTURING 3520-1 Anti-lipusteippi, koko 1 tuuma x 60 jalkaa, harmaa | CD6MFN 3520-170 oz. 1 tuumaaHarmaaTurvallisuusraiteen kestävä keskitaso€376.49
JESSUP MANUFACTURING 3520-2 Liukastumista estävä teippi, koko 2 tuumaa x 60 jalkaa, harmaa | CD6MFP 3520-270 oz. 1 tuumaaHarmaaTurvallisuusraiteen kestävä keskitaso€376.49
JESSUP MANUFACTURING 3520-4 Anti-lipusteippi, koko 4 tuumaa x 60 jalkaa, harmaa | CD6MFQ 3520-470 oz. 1 tuumaaHarmaaTurvallisuusraiteen kestävä keskitaso€376.49
JESSUP MANUFACTURING 4100-18 liukastumista estävä teippi, koko 18 tuumaa x 60 jalkaa, valkoinen | CD6MFT 4100-1875 oz. 1 tuumaaValkoinenFlex Track hienolaatuinen€405.44
JESSUP MANUFACTURING 4100-12 Liukastumista estävä teippi, koko 12 tuumaa x 60 jalkaa, valkoinen | CD6MFU 4100-1275 oz. 1 tuumaaValkoinenFlex Track hienolaatuinen€270.29
JESSUP MANUFACTURING 4100-2 Liukumaton teippi, koko 2 tuumaa x 60 jalkaa, valkoinen | CD6MFV 4100-275 oz. 1 tuumaaValkoinenFlex Track hienolaatuinen€270.29
JESSUP MANUFACTURING 7510-54x150-T liukastumaton teippi, koko 54 tuumaa x 150 jalkaa, valoluminoiva | CD6MFW 7510-54x150-T60 oz. TuumaaJälkivalaisevatGlo Brite€1,462.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JESSUP MANUFACTURING 3520-12 liukuesteteippi, koko 12 tuumaa x 60 jalkaa, harmaa
€376.49 / yksikkö