Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1005910200 Suora huiluhanan pohja #10x32 Kirkas | AG4GJP 33YY50

OSG 1005910200 Suora huiluhanan pohja #10x32 kirkas

Varastossa
Tuote: AG4GJP Malli: 1005910200Ristiviite: 33YY50
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
€188.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero10059
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.375 "
Piki32
Pikin halkaisijan rajat2B
Varsi Dia.0.194 "
Koko#10
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7 / 8 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Hinta
OSG 1006101500 Suora huiluhanan pohja 6 x 1.00 mm kirkas | AG4FZD 33YY82 100610150025mm100614Metrinen karkea80mm1.00mmD56.50mm€192.54
OSG 1006101900 Suora huiluhanan pohja 10x1.25 mm kirkas | AG4FZG 33YY85 100610190032mm100614Metrinen hieno100mm1.25mmD59.70mm€344.14
OSG 1006102000 Suora huiluhanan pohja 10x1.50mm kirkas | AG4FZH 33YY86 100610200032mm100614Metrinen karkea100mm1.50mmD69.70mm€344.14
OSG 22800 Suora huiluhanan pohja 1.4x0.30mm kirkas | AG4FZJ 33YY87 228009mm3493Metrinen karkea34mm0.30mmOH23.00mm€335.58
OSG 22801 suora huiluhana pohja 1.6x0.35 mm kirkas | AG4FZK 33YY88 228019mm3493Metrinen karkea36mm0.35mmOH33.00mm€317.27
OSG 22802 Suora huiluhanan pohja 1.7x0.35mm kirkas | AG4FZL 33YY89 2280211mm3493Metrinen karkea36mm0.35mmOH33.00mm€317.27
OSG 22803 Suora huiluhanan pohja 1.8x0.35mm kirkas | AG4FZM 33YY90 2280311mm3493Metrinen karkea36mm0.35mmOH33.00mm€317.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1005910200 Suora huiluhanan pohja #10x32 kirkas
€188.61 / yksikkö