Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1004600 Suora huilun kosketustulppa # 8-36 Kirkas 4 huilua | AH3ZET 33YP76

OSG 1004600 Suora huilun hanatulppa #8-36, kirkas 4 huilua

Varastossa
Tuote: AH3ZET Malli: 1004600Ristiviite: 33YP76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero102
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.125 "
Varsi Dia.0.168 "
Napauta TyyliSuora huilu (käsi)
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko# 8-36
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiMitan tyyppiLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoHinta
OSG 1102600 Suora huiluhanan pohja 1 / 2-13 Kirkas 4 huilua | AH3ZEP 33YL63 1102600UNCTuuma10143.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13€35.29
OSG 1050700 Suora huiluhanatulppa #10-24 Kirkas 3 huilua | AH3ZEV 33YT68 1050700UNCTuuma10332.375 "0.194 "7 / 8 "# 10-24€11.88
OSG 1171100 Suora huiluhanan pohja 5 / 16-24 Kirkas 3 huilua | AH3ZEW 33YT93 1171100UNFTuuma10332 23 / 32 "0.318 "1.125 "5 / 16 "-24€18.44
OSG 1682000 Suora huiluhanan pohja 13 / 16-20 Kirkas 6 huilua | AH3ZEX 33YU95 1682000UNEFTuuma101N64 15 / 32 "0.652 "2"13 / 16 "-20€124.94
OSG 1823 Suora huiluhana M28 x 1.50 Kirkas 4 huilua | AH3ZEY 33YW02 1823Metrinen hienometrinen1214105mm21.00mm45mmM28-1.50€398.95
OSG 882 suora huiluhana M12 x 1.00 kirkas 4 huilua | AH3ZEZ 33YW88 882Metrinen hienometrinen121470mm8.50mm30mmM12-1.00€36.95
OSG 6014500 Suora huiluhanan pohja 1 / 4-28 Kirkas 3 huilua | AH3ZFM 33ZL20 6014500UNFTuuma12632 23 / 32 "0.318 "1.125 "1 / 4 "-28€28.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1004600 Suora huilun hanatulppa #8-36, kirkas 4 huilua
€12.43 / yksikkö