Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1050700 Suora huiluhanatulppa #10-24 Kirkas 3 huilua | AH3ZEV 33YT68

OSG 1050700 Suora huilun hanatulppa #10-24, kirkas 3 huilua

Varastossa
Tuote: AH3ZEV Malli: 1050700Ristiviite: 33YT68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero103
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.375 "
Varsi Dia.0.194 "
Napauta TyyliSuora huilu (käsi)
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7 / 8 "
Kierteen koko# 10-24
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiMitan tyyppiLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoHinta
OSG 1102600 Suora huiluhanan pohja 1 / 2-13 Kirkas 4 huilua | AH3ZEP 33YL63 1102600UNCTuuma10143.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13€35.29
OSG 1004600 Suora huilun kosketustulppa # 8-36 Kirkas 4 huilua | AH3ZET 33YP76 1004600UNFTuuma10242.125 "0.168 "3 / 4 "# 8-36€12.43
OSG 1171100 Suora huiluhanan pohja 5 / 16-24 Kirkas 3 huilua | AH3ZEW 33YT93 1171100UNFTuuma10332 23 / 32 "0.318 "1.125 "5 / 16 "-24€18.44
OSG 1682000 Suora huiluhanan pohja 13 / 16-20 Kirkas 6 huilua | AH3ZEX 33YU95 1682000UNEFTuuma101N64 15 / 32 "0.652 "2"13 / 16 "-20€124.94
OSG 1823 Suora huiluhana M28 x 1.50 Kirkas 4 huilua | AH3ZEY 33YW02 1823Metrinen hienometrinen1214105mm21.00mm45mmM28-1.50€398.95
OSG 882 suora huiluhana M12 x 1.00 kirkas 4 huilua | AH3ZEZ 33YW88 882Metrinen hienometrinen121470mm8.50mm30mmM12-1.00€36.95
OSG 6014500 Suora huiluhanan pohja 1 / 4-28 Kirkas 3 huilua | AH3ZFM 33ZL20 6014500UNFTuuma12632 23 / 32 "0.318 "1.125 "1 / 4 "-28€28.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1050700 Suora huilun hanatulppa #10-24, kirkas 3 huilua
€11.88 / yksikkö