Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD RWG2-04-L Mekaniikkakäsineet Nahka L Pr AB6EHU 21AN74

IRONCLAD RWG2-04-L Mekaniikka Käsineet Nahka L Pr

Varastossa
Tuote: AB6EHU Malli: RWG2-04-LRistiviite: 21AN74

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
TaustamateriaaliNahkaa / joustavaa nailonia / elastaania
SulkemistyyppiLiuku päälle
VäriBlack / Tan
LäimäysNeuloa
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliNahka, termoplastinen kumi / vaahto
Palm rakentaminenNahka
PalmumateriaaliVuohennahkaa
KokoL
OmpelemismateriaaliKolminkertainen sidottu nailon
AlaluokkaNahka
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4203290000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
IRONCLAD RWG2-03-M Mechanics -käsineet, nahka M Pr AB6EHT 21AN73 RWG2-03-MM€45.66
IRONCLAD RWG2-02-S Mekaniikkakäsineet Nahka S Pr AF7HHY 21AN72 RWG2-02-SS€45.66
IRONCLAD RWG2-05-XL Mechanics -käsineet Nahka Xl Pr | AF7HHZ 21AN75 RWG2-05-XLXL€45.66
IRONCLAD RWG2-06-XXL mekaniikkakäsineet, nahka 2xl Pr | AF7HJA 21AN76 RWG2-06-XXL2XL€45.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD RWG2-04-L Mekaniikka Käsineet Nahka L Pr
€45.66 / yksikkö