Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1003600 Straight Flute Taper #6x32 Bright | AG4FDC 33YP68

OSG 1003600 Suora huiluhana kartio #6x32 Kirkas

Varastossa
Tuote: AG4FDC Malli: 1003600Ristiviite: 33YP68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero102
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2"
Piki32
Pikin halkaisijan rajatH1
Varsi Dia.0.141 "
Koko#6
Napauta Tyylikynttilä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus11 / 16 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliLuettelonumeroHuilun lukumääräthread PituusKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatHinta
OSG 1050000 Suora huiluhanan tulppa # 00x90 Kirkas | AG4EAE 33YH69 1050000PistokeS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "90H1€74.94
OSG 1080000 Suora huiluhanan tulppa # 00x96 Kirkas | AG4EAF 33YH70 1080000PistokeS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H1€75.04
OSG 1320000 Suora huiluhanan tulppa # 00x90 Kirkas | AG4EAG 33YH71 1320000PistokeS11025 / 16 "UNS1 9 / 16 "90H2€75.04
OSG 2056000 Suora huiluhanan tulppa # 00x96 Kirkas | AG4EAH 33YH72 2056000PistokeS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H2€75.04
OSG 1010800 Suora huiluhanan pohja # 1x72 Kirkas | AG4EKB 33YP97 1010800Pohjaaminen10223 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H2€25.49
OSG 1050800 Suora huilu Napauta pohjaa # 10x24 Kirkas | AG4EKF 33YT69 1050800Pohjaaminen10337 / 8 "UNC2.375 "24H3€13.19
OSG 1051000 Suora huiluhanatulppa #10x32 Kirkas | AG4EKG 33YT70 1051000Pistoke10337 / 8 "UNF2.375 "32H3€13.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1003600 Suora huiluhana kartio #6x32 Kirkas
€14.62 / yksikkö