Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 3x11 / 2 R90T T-paidat 90 astetta 3 x 1 1/2 tuumaa poly | AD2LZM 3RDU9

ORION 3x11/2 R90T saniteettipaita 90 astetta 3 x 1 1/2 tuumaa polyesteriä

Varastossa
Tuote: AD2LZM Malli: 3x11/2 R90TRistiviite: 3RDU9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelkistetty saniteettitie
Rungon materiaalipolypropeeni
Värisininen
Yhteyden tyyppiEi napaa
Max. Paine80 psi
Dia ulkopuolella.3.5 "
Putken koko3 "x 1-1 / 2"
Aikataulu40
Temp. alue-20 - 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ORION 2x11 / 2 R90T T-paidat 90 astetta 2 x 1 1/2 tuumaa poly | AD2LZL 3RDU8 2x11 / 2 R90T2.373 "2 "x 1-1 / 2"€49.77
ORION 3x2 R90T T-paidat 90 astetta 3 x 2 tuumaa poly | AD2LZN 3RDV1 3x2 R90T3.5 "3 "x 2"€166.81
ORION 4x11 / 2 R90T terveyssitee 90 astetta 4 x 1 1/2 tuumaa poly | AD2LZP 3RDV2 4x11 / 2 R90T4.498 "4 "x 1-1 / 2"€258.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 3x11/2 R90T saniteettipaita 90 astetta 3 x 1 1/2 tuumaa polyesteriä
€173.34 / yksikkö