Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 300080-00600-111 Köysi polypropeenia 1/4 tuuman halkaisija 600 jalkaa 105 paunaa AG6DGC 35MN92

ORION 300080-00600-111 Polypropeeniköysi 1/4 tuuman halkaisija 600 jalkaa 105 lb

Varastossa
Tuote: AG6DGC Malli: 300080-00600-111Ristiviite: 35MN92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi
VäriKeltainen
Pituus600ft.
Pakkaustyyppikela
Köyden rakentaminen3 kierrettä kierretty
Köysi Dia.1 / 4 "
Köysimateriaalipolypropeeni
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus1050 paunaa
Työkuorman raja105 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.22
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi5607492500

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suorituskykyominaisuus: Matala jousto
    • ,
    • Köysisovellus: yleiskäyttöinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
ORION 350080-YEL-00600-R0278 Köysi polypropeenia 1/4 tuuman halkaisija 600 jalkaa 108 paunaa | AG6DCB 35MP03 350080-YEL-00600-R0278Keltainen600ft.1 / 4 "1080 lb108 lb€53.31
ORION 350160-YEL-00600-R0285 Köysi polypropeenia 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa 347 paunaa | AG6DCC 35MP04 350160-YEL-00600-R0285Keltainen600ft.1 / 2 "3477 lb347 lb€177.73
ORION 300100-01200-115 Köysi polypropyleeni 5/16 tuuman halkaisija 1200 jalkaa AG6DGD 35MN93 300100-01200-115Musta / keltainen1200ft.5 / 16 "1462 lb146 lb€241.63
ORION 300120-00600-111 Köysi polypropyleeni 3/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AG6DGE 35MN94 300120-00600-111Keltainen600ft.3 / 8 "2145 lb214 lb€149.30
ORION 300160-00600-111 Köysi polypropeenia 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa 387 paunaa | AG6DGF 35MN95 300160-00600-111Keltainen600ft.1 / 2 "3875 lb387 lb€258.59
ORION 510400-00600-JJJ Köysi polypropyleeni 1-1 / 4 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AG6DGR 35MP11 510400-00600-JJJRusketus600ft.1.25 "12,941 lb1294 lb€1,148.86
ORION 610120-00500-111 Köysi polypropyleeni 3/8 tuuman halkaisija 500 jalkaa AG6DGU 35MP13 610120-00500-111Keltainen500ft.3 / 8 "2575 lb257 lb€108.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 300080-00600-111 Polypropeeniköysi 1/4 tuuman halkaisija 600 jalkaa 105 lb
€78.20 / yksikkö