ORION 300100-01200-115 Köysi polypropyleeni 5/16 tuuman halkaisija 1200 jalkaa AG6DGD 35MN93

ORION 300100-01200-115 Polypropeeniköysi 5/16 tuumaa, halkaisija 1200 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG6DGD Malli: 300100-01200-115Ristiviite: 35MN93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi
VäriMusta / keltainen
Pituus1200ft.
Pakkaustyyppikela
Köyden rakentaminen3 kierrettä kierretty
Köysi Dia.5 / 16 "
Köysimateriaalipolypropeeni
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus1462 lb
Työkuorman raja146 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.6445
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi5607492500

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suorituskykyominaisuus: Matala jousto
    • ,
    • Köysisovellus: yleiskäyttöinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
ORION 350080-YEL-00600-R0278 Köysi polypropeenia 1/4 tuuman halkaisija 600 jalkaa 108 paunaa | AG6DCB 35MP03 350080-YEL-00600-R0278Keltainen600ft.1 / 4 "1080 lb108 lb€53.31
ORION 350160-YEL-00600-R0285 Köysi polypropeenia 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa 347 paunaa | AG6DCC 35MP04 350160-YEL-00600-R0285Keltainen600ft.1 / 2 "3477 lb347 lb€177.73
ORION 300080-00600-111 Köysi polypropeenia 1/4 tuuman halkaisija 600 jalkaa 105 paunaa AG6DGC 35MN92 300080-00600-111Keltainen600ft.1 / 4 "1050 paunaa105 lb€78.20
ORION 300120-00600-111 Köysi polypropyleeni 3/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AG6DGE 35MN94 300120-00600-111Keltainen600ft.3 / 8 "2145 lb214 lb€149.30
ORION 300160-00600-111 Köysi polypropeenia 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa 387 paunaa | AG6DGF 35MN95 300160-00600-111Keltainen600ft.1 / 2 "3875 lb387 lb€258.59
ORION 510400-00600-JJJ Köysi polypropyleeni 1-1 / 4 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AG6DGR 35MP11 510400-00600-JJJRusketus600ft.1.25 "12,941 lb1294 lb€1,148.86
ORION 610120-00500-111 Köysi polypropyleeni 3/8 tuuman halkaisija 500 jalkaa AG6DGU 35MP13 610120-00500-111Keltainen500ft.3 / 8 "2575 lb257 lb€108.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 300100-01200-115 Polypropeeniköysi 5/16 tuumaa, halkaisija 1200 jalkaa
€241.63 / yksikkö