Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 3 COP -puhdistustulppa 3 tuuman napainen polypropeeni | AD2LWX 3RDE5

ORION 3 COP-puhdistustulppa 3 tuumaa ei napaa polypropeenia

Varastossa
Tuote: AD2LWX Malli: 3 COPRistiviite: 3RDE5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistustulppa
Rungon materiaalipolypropeeni
Värisininen
Yhteyden tyyppiEi napaa
Max. Paine80 psi
Dia ulkopuolella.3.44 "
Putken koko3"
Aikataulu40
Temp. alue-20 - 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ORION 11/2 COP -puhdistustulppa 1 1/2 tuuman napainen poly | AD2LWV 3RDE3 11/2 COP1.865 "1.5 "€28.70
ORION 2 COP -puhdistustulppa 2 tuumaa Ei napapolypropeenia | AD2LWW 3RDE4 2 COP2.394 "2"€34.82
ORION 4 COP -puhdistustulppa 4 tuumaa, napa-polypropeeni AD2LWY 3RDE6 4 COP4.438 "4"€81.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 3 COP-puhdistustulppa 3 tuumaa ei napaa polypropeenia
€81.13 / yksikkö