Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 11/2 COP -puhdistustulppa 1 1/2 tuuman napainen poly | AD2LWV 3RDE3

ORION 11/2 COP-puhdistuspistoke 1 1/2 tuumaa ei napa poly

Varastossa
Tuote: AD2LWV Malli: 11/2 COPRistiviite: 3RDE3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistustulppa
Rungon materiaalipolypropeeni
Värisininen
Yhteyden tyyppiEi napaa
Max. Paine80 psi
Dia ulkopuolella.1.865 "
Putken koko1.5 "
Aikataulu40
Temp. alue-20 - 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ORION 2 COP -puhdistustulppa 2 tuumaa Ei napapolypropeenia | AD2LWW 3RDE4 2 COP2.394 "2"€34.82
ORION 3 COP -puhdistustulppa 3 tuuman napainen polypropeeni | AD2LWX 3RDE5 3 COP3.44 "3"€81.13
ORION 4 COP -puhdistustulppa 4 tuumaa, napa-polypropeeni AD2LWY 3RDE6 4 COP4.438 "4"€81.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 11/2 COP-puhdistuspistoke 1 1/2 tuumaa ei napa poly
€28.70 / yksikkö