ORBIS CKD3230-1 kokoontaitettava irtotavarakotelon kansi musta 30 x 2 x 32 | AF4RGY 9GFT8

ORBIS CKD3230-1 kokoontaitettava Bulkkilaatikon kansi musta 30 x 2 x 32

Varastossa
Tuote: AF4RGY Malli: CKD3230-1Ristiviite: 9GFT8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€117.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarakotelon kansi
VäriMusta
Ulkopuolella2"
Ulkopituus32.75 "
Ulkopuolinen leveys30.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.48
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)83.06
Laivan leveys (cm)77.72
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
ORBIS CGP4048-1 Kokoontaitettava Bulkkilaatikon kansi 48 x 40 x 2-1/2 | AF3YMB 8FG64 CGP4048-12.5 "48 "40 "€144.35
ORBIS CKD4845-1 Kokoontaitettava Bulkkilaatikon kansi Musta 45 x 3 x 48 | AF4VLT 9LFL1 CKD4845-13"48 "45 "€154.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS CKD3230-1 kokoontaitettava Bulkkilaatikon kansi musta 30 x 2 x 32
€117.72 / yksikkö