ORBIS CGP4048-1 Kokoontaitettava Bulkkilaatikon kansi 48 x 40 x 2-1/2 | AF3YMB 8FG64

ORBIS CGP4048-1 kokoontaitettava bulkkilaatikon kansi 48 x 40 x 2-1/2

Varastossa
Tuote: AF3YMB Malli: CGP4048-1Ristiviite: 8FG64

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€144.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarakotelon kansi
VäriMusta
Ulkopuolella2.5 "
Ulkopituus48 "
Ulkopuolinen leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)122.43
Laivan leveys (cm)102.11
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
ORBIS CKD3230-1 kokoontaitettava irtotavarakotelon kansi musta 30 x 2 x 32 | AF4RGY 9GFT8 CKD3230-12"32.75 "30.625 "€117.72
ORBIS CKD4845-1 Kokoontaitettava Bulkkilaatikon kansi Musta 45 x 3 x 48 | AF4VLT 9LFL1 CKD4845-13"48 "45 "€154.56

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS CGP4048-1 kokoontaitettava bulkkilaatikon kansi 48 x 40 x 2-1/2
€144.35 / yksikkö