ORBIS CKD4845-1 Kokoontaitettava Bulkkilaatikon kansi Musta 45 x 3 x 48 | AF4VLT 9LFL1

ORBIS CKD4845-1 kokoontaitettava Bulkkilaatikon kansi musta 45 x 3 x 48

Varastossa
Tuote: AF4VLT Malli: CKD4845-1Ristiviite: 9LFL1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€154.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarakotelon kansi
VäriMusta
Ulkopuolella3"
Ulkopituus48 "
Ulkopuolinen leveys45 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.25
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)123.95
Laivan leveys (cm)116.33
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
ORBIS CGP4048-1 Kokoontaitettava Bulkkilaatikon kansi 48 x 40 x 2-1/2 | AF3YMB 8FG64 CGP4048-12.5 "48 "40 "€144.35
ORBIS CKD3230-1 kokoontaitettava irtotavarakotelon kansi musta 30 x 2 x 32 | AF4RGY 9GFT8 CKD3230-12"32.75 "30.625 "€117.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS CKD4845-1 kokoontaitettava Bulkkilaatikon kansi musta 45 x 3 x 48
€154.56 / yksikkö