Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORALITE 18371 Heijastinnauha, 3 1/8 tuuman leveys, 3.125 tuuman pituus, maatalous, polypussi | CE9QKK 45TT01

ORALITE 18371 Heijastinnauha, 3 1/8 tuumaa leveys, 3.125 tuumaa pituus, maatalous, polylaukku

Varastossa
Tuote: CE9QKK Malli: 18371Ristiviite: 45TT01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräheijastava nauha
Tartunnan lujuus96 oz. Tuumaa
Väripunainen
Pituus3.125 "
MateriaaliPolyesteri
Suorituskyky Temp.10 - 140 astetta F.
Paksuus8 tuhat
TyyppiMaatalous
Leveys3 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriPituusSuorituskyky Temp.PaksuusTyyppiLeveysHinta
ORALITE 18375 Heijastinnauha, keltainen, 3.149 tuumaa W | CD2FET 45TR98 1837596 oz. / TuumaaKeltainen3.156 "-10 - 140 astetta F8 milj.Maatalous3.156 "€3.26
ORALITE 18366 Heijastinteippi, keltainen, 9 tuumaa L, 2 tuumaa l | CD3HME 45TR99 1836696 oz. / TuumaaKeltainen9"-10 - 140 astetta F8 milj.Maatalous2"€3.05
ORALITE 18455 heijastinnauha, 4 tuuman leveys, 3 jalkaa pituus, kisko, polypussi | CE9QJG 45TR97 1845596 oz. TuumaaKoulubussi keltainen3"10 - 140 astetta F.8 tuhatrautatie4"€16.28
ORALITE 18320 Heijastinnauha, 2 tuuman leveys, 9 tuuman pituus, Maatalous, Laukku | CE9QKL 53TX96 1832096 oz. Tuumaapunainen9"20 - 125 astetta F.8 tuhatMaatalous2"€2.55
ORALITE 18333 Heijastinnauha, 2 tuuman leveys, 5 tuuman pituus, maatalous, laukku | CE9QKP 53TX99 1833396 oz. Tuumaapunainen5"20 - 125 astetta F.8 tuhatMaatalous2"€1.82
ORALITE 18368 Heijastinnauha, 2 tuuman leveys, 4.5 tuuman pituus, maatalous, laukku | CE9QKQ 53TY01 1836896 oz. TuumaaKeltainen4.5 "20 - 125 astetta F.8 tuhatMaatalous2"€1.68
ORALITE 18339 Heijastinnauha, Leveys 2 tuumaa, Pituus 4 tuumaa, Maatalous, Polylaukku | CE9QKR 45TT02 1833996 oz. TuumaaValkoinen4"10 - 140 astetta F.8 tuhatMaatalous2"€0.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORALITE 18371 Heijastinnauha, 3 1/8 tuumaa leveys, 3.125 tuumaa pituus, maatalous, polylaukku
€3.64 / yksikkö