VESTIL BC-4 palkkikiinnike, vaakasuuntainen nosto, 4000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7MKF Malli: BC-4

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€123.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Koko4000 lbs.
Clamp Lock -mekanismiVipu
VäriOranssi
Sopii palkkilaippaan W3-1/8 to 9-5/8"
Sopii palkin laipan leveyteen3 1/8 "- 9 5/8"
Korkeus6.5 "
Leuan syvyys4"
Pituus16 "
Nostopuristin tyyliVaakasuora
Nostopuristimen tyyppiBeam Clamp
NostotyyliVaakasuora
MateriaaliTeräs
Max. Yhteensopiva laipan leveys9.5 "
Maks. Leuan avaaminen9 1 / 4 "
Max. Ladata4,000 lbs.
MittayksikötJOKA
Min. Yhteensopiva laipan leveys3.25 "
Min. Leuan avautuminen2 1 / 2 "
Kokonaissyvyys16 "
Kokonaiskorkeus6.5 "
Kokonaispituus16 "
Kokonaispaksuus0.16 "
kokonaisleveys4"
Rengas Dia.0.787402 "
Leveys4"
Työkuorman raja2 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Leuan avautuminenKokoVäriKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTyökuorman rajaHinta
VESTIL BC-1 palkkikiinnike, vaakasuuntainen nosto, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7MKC BC-12 1 / 2 "1000 lbs.Oranssi16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "0.5 sävyinen.€92.99
VESTIL BC-10 Beam Clamp, 10000 Lb. Kapasiteetti | AG7MKD BC-104 1 / 2 "10000 lbs.sininen21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "5 sävyinen.€284.91
VESTIL BC-2 palkkikiinnike, vaakasuuntainen nosto, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7MKE BC-22 1 / 2 "2000 lbs.Oranssi16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "1 sävyinen.€108.70
VESTIL BC-6 palkkikiinnike, vaakasuuntainen nosto, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7MKG BC-60"6000 lbs.Oranssi20.25 "7.75 "20.25 "5.25 "3 sävyinen.€201.85
VESTIL BC-8 palkkikiinnike, vaakasuuntainen nosto, 8000 Lb. Kapasiteetti | AG7MKH BC-84 1 / 2 "8000 lbs.sininen21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "4 sävyinen.€246.18

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BC-4 palkkikiinnike, vaakasuuntainen nosto, 4000 Lb. Kapasiteetti
€123.08 / yksikkö