Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OPTREL K5812 Linssin sisäpuolen kypärät - pakkaus 5 | AC6NFV 35T269

OPTREL K5812 linssisuojakypärät - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6NFV Malli: K5812Ristiviite: 35T269

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinssin suojus
ToimintoSuojaa automaattisen asiakirjansyöttölaitteen sisäpuolelta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kirkas

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OPTREL K5812 linssisuojakypärät - 5 kpl pakkaus
€13.47 / yksikkö