Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ONSRUD 70-532 Jobber-kärki 1/2 tuumaa 60 pikaterästä | AD8KGL 4KPV3

ONSRUD 70-532 Jobber-terä 1/2 tuumaa 60 nopeaa terästä

Varastossa
Tuote: AD8KGL Malli: 70-532Ristiviite: 4KPV3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.500 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus2.625 "
LuokkaHigh Performance
Luettelonumero70-500
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus5.125 "
Pistekulma60 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.1 / 2 "
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
ONSRUD 70-502 piikkiterä 1/8 tuumaa 60 pikaterästä | AD8KGG 4KPU8 70-5020.125 "Murto-tuuma1.5 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "€11.56
ONSRUD 70-510 Jobber-kärki 3/16 tuuman 60 nopea teräs | AD8KGH 4KPU9 70-5100.188 "Murto-tuuma2.125 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "€14.11
ONSRUD 70-514 Jobber-kärki E 60 pikateräs | AD8KGJ 4KPV1 70-5140.250 "Kirje2.437 "4"1 / 4 "E€16.12
ONSRUD 70-524 Jobber-kärki 3/8 tuuman 60 nopea teräs | AD8KGK 4KPV2 70-5240.375 "Murto-tuuma2.25 "4.375 "3 / 8 "3 / 8 "€28.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ONSRUD 70-532 Jobber-terä 1/2 tuumaa 60 nopeaa terästä
€43.80 / yksikkö