Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ONSRUD 70-510 Jobber-kärki 3/16 tuuman 60 nopea teräs | AD8KGH 4KPU9

ONSRUD 70-510 Jobber-terä 3/16 tuumaa 60 nopeaa terästä

Varastossa
Tuote: AD8KGH Malli: 70-510Ristiviite: 4KPU9
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
€14.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.188 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus2.125 "
LuokkaHigh Performance
Luettelonumero70-500
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus3.5 "
Pistekulma60 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.3 / 16 "
Koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
ONSRUD 70-502 piikkiterä 1/8 tuumaa 60 pikaterästä | AD8KGG 4KPU8 70-5020.125 "Murto-tuuma1.5 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "€11.56
ONSRUD 70-514 Jobber-kärki E 60 pikateräs | AD8KGJ 4KPV1 70-5140.250 "Kirje2.437 "4"1 / 4 "E€16.12
ONSRUD 70-524 Jobber-kärki 3/8 tuuman 60 nopea teräs | AD8KGK 4KPV2 70-5240.375 "Murto-tuuma2.25 "4.375 "3 / 8 "3 / 8 "€28.44
ONSRUD 70-532 Jobber-kärki 1/2 tuumaa 60 pikaterästä | AD8KGL 4KPV3 70-5320.500 "Murto-tuuma2.625 "5.125 "1 / 2 "1 / 2 "€43.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ONSRUD 70-510 Jobber-terä 3/16 tuumaa 60 nopeaa terästä
€14.11 / yksikkö