Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ONSRUD 52-558 -reitin loppumylly 3/16 1 1/8 | AD8KCD 4KPE4

ONSRUD 52-558 Rout End Mill Up -vaahtoterä 3/16 1 1/8

Varastossa
Tuote: AD8KCD Malli: 52-558Ristiviite: 4KPE4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€94.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReitin lopetusmylly
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija3 / 16 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunpäällystämätön
LuokkaHigh Performance
Helix-kulma25 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1.125 "
Luettelonumero52-550
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.3 / 16 "
TyyppiUpcut-vaahtokärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.HalkaisijaLopeta tyyliTyyppiHelix-kulmaLeikkauksen pituusLuettelonumeroHuilun lukumääräHinta
ONSRUD 66-320 -reitin päätyjyrsintätyökalu 3/8 5/8 | AD8KBK 4KPC5 66-3203 / 8 "3 / 8 "Säde CornerUpcut-viimeistelijä30 Tutkinnot5 / 8 "66-3002€106.92
ONSRUD 52-570 -jyrsinpäätevahvike 5/16 3 1/8 | AD8KCG 4KPE7 52-5705 / 16 "5 / 16 "NeliöUpcut-vaahtokärki25 Tutkinnot3.125 "52-5502€121.12
ONSRUD 60-249 -reittimylly ylöspäin matala kierre 1/2 1 1/8 | AE2AAB 4WAC2 60-2491 / 2 "1 / 2 "NeliöUpcut Low Helix -viimeistelijä10 Tutkinnot1.125 "60-2003€180.02
ONSRUD 60-251 -reittimylly ylöspäin matala kierre 1/2 2 1/8 | AE2AAD 4WAC4 60-2511 / 2 "1 / 2 "NeliöUpcut Low Helix -viimeistelijä10 Tutkinnot2.125 "60-2003€193.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ONSRUD 52-558 Rout End Mill Up -vaahtoterä 3/16 1 1/8
€94.80 / yksikkö