Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON Z-15GW4 pikakytkin 15a Spdt saranavipu, pieni voima | AC2JTK 2KRN3

OMRON Z-15GW4 Snap Switch 15a Spdt saranavipu alhainen voima

Varastossa
Tuote: AC2JTK Malli: Z-15GW4Ristiviite: 2KRN3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus2.5 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu15A
Syvyys0.69 "
Tasauspyörästö0.05 "
Korkeus1.05 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.394 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima0.99 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 176 astetta F
Yli matka0.221 "
Vapauta voima0.12 oz.
Päätteen tyyppiJuote
Toimilaitteen tyyppiSaranavipu, matala voima
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYli matkaNykyinen arvosteluTasauspyörästöVapauta voimaPäätteen tyyppiJännitearvotKorkeusMaks. PretravelHinta
OMRON X-10GW4-B pikakytkin 10a Spdt saranavipu matala voima | AC2JTW 2KRP6 X-10GW4-B0.19 "10A0.154 "0.18 oz.Ruuvi125 VDC1.16 "0.563 "€41.78
OMRON Z-15GW4-B7-K pikakytkin 15a Spdt saranavipu matala voima | AD3AHV 3XG54 Z-15GW4-B7-K0.22 "15A0.05 "0.12 oz.Ruuvi125/250/480 VAC1.16 "0.394 "€21.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON Z-15GW4 Snap Switch 15a Spdt saranavipu alhainen voima
€17.35 / yksikkö