EXCELON PVC putki


Suodattaa
Väri: Poista valinta , Vaatimustenmukaisuus: NSF 51 , Liitäntätyyppi: Tavallinen pää , Pituus: 8ft. , Materiaali: PVC , Aikataulu: 40 , Tyyppi: Jäykkä
TyyliMalliSisällä Dia.Max. PaineMaks. LämpötilaDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
4305
-220 psi140-astetta F-1"€29.24
Tarjouspyyntö
A
4312
-110 psi140-astetta F-4"€195.05
Tarjouspyyntö
A
43088
-140 psi140-astetta F-2"€65.73
Tarjouspyyntö
A
4310
-130 psi140-astetta F-3"€129.73
Tarjouspyyntö
A
4303
-300 psi140-astetta F-1 / 2 "€16.93
Tarjouspyyntö
A
4304
-240 psi140-astetta F-3 / 4 "€19.87
Tarjouspyyntö
A
4307
-170 psi140-astetta F-1.5 "€43.71
Tarjouspyyntö
B
43068
1.36180 psi1401.66 "1.25 "€41.50
Tarjouspyyntö
B
43098
2.445150 psi1402.875 "2.5 "€98.08
Tarjouspyyntö

PVC putki

Excelon PVC -putket ovat joustavia putkia, jotka sopivat ihanteellisesti joustaviin pyyhkäisyihin, taivutussäteisiin, kiemurarakennuksiin, hanhenkauloihin ja paisunta-/supistussaumoihin elintarvikejalostus-, laboratorio-, kemian- ja pneumaattisten järjestelmien teollisuuteen. Näissä Schedule 40 -putkissa on PVC-rakenne FDA:n ja 3-A saniteettistandardien mukaisesti, mikä takaa erinomaisen korroosionkestävyyden. Näissä taipuisissa putkissa on sileä sisäpinta, joka varmistaa rajoittamattoman virtauksen ja ovat luonteeltaan saastumattomia ja sähköä johtamattomia. Ne kestävät korkeita paineita ja niissä on alhainen sedimentaatiokertymä, mikä varmistaa maksimaalisen ilmavirran ja tehokkaan toiminnan. Nämä PVC-putket on varustettu luotettavilla ja nopeilla liuottimella hitsatuilla liittimillä. Valitse laajasta valikoimasta PVC-putkia, joita on saatavana 0.5 - 1.5 tuuman putkikokoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?