Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON X-10GW4-B pikakytkin 10a Spdt saranavipu matala voima | AC2JTW 2KRP6

OMRON X-10GW4-B pikakytkin 10a Spdt saranavipu alhainen voima

Varastossa
Tuote: AC2JTW Malli: X-10GW4-BRistiviite: 2KRP6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus2.5 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu10A
Syvyys0.69 "
Tasauspyörästö0.154 "
Korkeus1.16 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.563 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima0.88 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 176 astetta F
Yli matka0.19 "
Vapauta voima0.18 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiSaranavipu, matala voima
Jännitearvot125 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYli matkaNykyinen arvosteluTasauspyörästöVapauta voimaPäätteen tyyppiJännitearvotKorkeusMaks. PretravelHinta
OMRON Z-15GW4 pikakytkin 15a Spdt saranavipu, pieni voima | AC2JTK 2KRN3 Z-15GW40.221 "15A0.05 "0.12 oz.Juote125/250/480 VAC1.05 "0.394 "€17.36
OMRON Z-15GW4-B7-K pikakytkin 15a Spdt saranavipu matala voima | AD3AHV 3XG54 Z-15GW4-B7-K0.22 "15A0.05 "0.12 oz.Ruuvi125/250/480 VAC1.16 "0.394 "€21.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON X-10GW4-B pikakytkin 10a Spdt saranavipu alhainen voima
€41.78 / yksikkö