Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON Z-15GW2277-B7-K -kytkin 15a Spdt, yksisuuntainen lyhyt rullavipu | AD3AHU 3XG53

OMRON Z-15GW2277-B7-K kytkin 15a Spdt Unidirect Short Roller Lever

Varastossa
Tuote: AD3AHU Malli: Z-15GW2277-B7-KRistiviite: 3XG53

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus1.26 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu15A
Syvyys0.69 "
Tasauspyörästö0.02 "
Korkeus1.16 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.094 "
Asennusmitta1.03 "keskukset
Käyttövoima6.0 oz.
Käyttölämpötila alue-25 astetta 80 astetta C.
Yli matka0.094 "
Vapauta voima1.50 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiSuora lyhyt rullavipu
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäätteen tyyppiKorkeusMaks. PretravelAsennusmittaKäyttövoimaKäyttölämpötila alueYli matkaVapauta voimaHinta
OMRON Z-15GW2277 Kytkin 15a Spdt Yksisuuntainen lyhyt rullavipu | AC2JTM 2KRN6 Z-15GW2277Juote1.05 "3.1mm1 "keskukset6.35 oz.-13 - 176 astetta F0.095 "1.48 oz.€23.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON Z-15GW2277-B7-K kytkin 15a Spdt Unidirect Short Roller Lever
€26.60 / yksikkö