Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON Z-15GW2277 Kytkin 15a Spdt Yksisuuntainen lyhyt rullavipu | AC2JTM 2KRN6

OMRON Z-15GW2277 Kytkin 15a Spdt Unidirect Short Roller Lever

Varastossa
Tuote: AC2JTM Malli: Z-15GW2277Ristiviite: 2KRN6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus1.26 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu15A
Syvyys0.69 "
Tasauspyörästö0.02 "
Korkeus1.05 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel3.1mm
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima6.35 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 176 astetta F
Yli matka0.095 "
Vapauta voima1.48 oz.
Päätteen tyyppiJuote
Toimilaitteen tyyppiSuora lyhyt rullavipu
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäätteen tyyppiKorkeusMaks. PretravelAsennusmittaKäyttövoimaKäyttölämpötila alueYli matkaVapauta voimaHinta
OMRON Z-15GW2277-B7-K -kytkin 15a Spdt, yksisuuntainen lyhyt rullavipu | AD3AHU 3XG53 Z-15GW2277-B7-KRuuvi1.16 "0.094 "1.03 "keskukset6.0 oz.-25 astetta 80 astetta C.0.094 "1.50 oz.€26.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON Z-15GW2277 Kytkin 15a Spdt Unidirect Short Roller Lever
€23.26 / yksikkö