DAYTON 3HHR4 kattosuljin 36 pitkä 36 leveä | AC9LWJ

DAYTON 3HHR4 kattoluukku 36 pitkä 36 leveä

Varastossa
Tuote: AC9LWJ Malli: 3HHR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€194.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko talon tuulettimen taloudellinen kattoluukku / kattoikkuna
Terän materiaaliValkoinen maalattu alumiini
Sopii tuulettimen halkaisijaan. (Sisään.)36
Laipan leveys1.5 "
Kehyksen syvyys1.593
Vapaa alue7.293 Neliö-Ft.
Pituus36 "
MateriaaliPuristettu alumiinirunko ja G-90 sinkitty raidetanko
Maks. Nopeus1500 fpm
Asennusreiän koko3 / 16 "
AsennusasentoVaakasuora
Paneelien määrä1
Avoin syvyys (tuumaa)5-1/4
Avaaminen vaaditaan34 L x 34 W
TyyppiPainovoimainen, yksi paneeli
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1175
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa alueeräPituusMaks. NopeusAvaaminen vaaditaanLeveysHinta
DAYTON 3C242 kattosuljin 42 tuumaa | AC8LKG 3C2429.562 Neliö-Ft.Koko talon tuuletin Premium-kattosuljin / kattosuljin44 "2250 fpm42 L x 42 W44 "€439.69
DAYTON 3HHR2 kattosuljin 26 pitkä 26 leveä | AC9LWG 3HHR23.631 Neliö-Ft.Koko talon tuulettimen taloudellinen kattoluukku / kattoikkuna26 "1500 fpm24 L x 24 W26 "€164.54
DAYTON 3HHR3 Kattoikkuna 32 Pitkä 32 Leveä | AC9LWH 3HHR35.316 Neliö-Ft.Koko talon tuulettimen taloudellinen kattoluukku / kattoikkuna32 "1500 fpm30 L x 30 W32 "€180.02
DAYTON 3HHR5 kattosuljin 35 pitkä 40 leveä | AC9LWK 3HHR58.112 Neliö-Ft.Koko talon tuuletin Premium-kattosuljin / kattosuljin35 "2250 fpm33 L x 38 W40 "€363.33
DAYTON 4HA10 kattoikkuna 24 tuumaa | AD7XMV 4HA104.425 Neliö-Ft.Koko talon tuulettimen taloudellinen kattoristikkosuljin / kattosuljin30.75 "1500 fpm283 / 4L x 2711 / 16W29 11 / 16 "€164.65
DAYTON 4HA11 Kattoikkuna 30 tuumaa | AD7XMW 4HA115.435 Neliö-Ft.Koko talon tuulettimen taloudellinen kattoristikkosuljin / kattosuljin30.75 "1500 fpm283 / 4L x 337 / 8W35.875 "€180.26
DAYTON 4HA12 -kattoinen suljin 36 tuumaa | AD7XMX 4HA127.126 Neliö-Ft.Koko talon tuulettimen taloudellinen kattoristikkosuljin / kattosuljin37.75 "1500 fpm35-3 / 4L x 34W36 "€213.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3HHR4 kattoluukku 36 pitkä 36 leveä
€194.70 / yksikkö