Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON Z-15G -pikakytkin 15a 1 Ei 1 Nc-mäntä | AE4CFN 5JED4

OMRON Z-15G Snap Switch 15a 1 No 1 Nc Pin Mäntä

Varastossa
Tuote: AE4CFN Malli: Z-15GRistiviite: 5JED4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus1.94 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu15A
Tasauspyörästö0.002 "
Korkeus0.95 "
KoteloFenolinen kotelo ja kansi
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.016 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima12.34 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
Yli matka0.005 "
Vapauta voima4.02 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiTappi mäntä
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. PretravelToimilaitteen pituusYhteydenottolomakeAsennusmittaKäyttövoimaKäyttölämpötila alueYli matkaVapauta voimaHinta
OMRON A-20G pikakytkin 20a Spdt-mäntä | AC2JRN 2KRK1 TO-20G0.051 "1.94 "SPDT1 "keskukset14.12-22.06 oz.-13 - 176 astetta F0.01 "10.06 oz.€28.44
OMRON Z-15G pikakytkin 15a Spdt-mäntä | AC2JRZ 2KRL2 Z-15G0.016 "Ei sovellettavissaSPDT1 "keskukset8.83-12.36 oz.-13 - 176 astetta F0.005 "4.02 oz.€19.03
OMRON X-10G-B pikakytkin 10a Spdt-mäntä | AC2JTN 2KRN7 X-10G-B0.035 "Ei sovellettavissaSPDT1 "keskukset18.00 oz.-13 - 176 astetta F0.01 "4.02 oz.€31.83
OMRON X-10G pikakytkin 10a Spdt-mäntä | AC2JTY 2KRP9 X-10G0.035 "Ei sovellettavissaSPDT1 "keskukset18.00 oz.-13 - 176 astetta F0.01 "4.02 oz.€28.18
OMRON DZ-10G-1A pikakytkin 10a Dpdt-mäntä | AC2JUG 2KRT3 DZ-10G-1A0.067 "1.94 "DPDT1 "keskukset20.12 oz.-13 - 176 astetta F0.005 "2.01 oz.€43.54
OMRON TZ-1G -pikakytkin 1a Spdt-männän mäntä | AC2JUN 2KRU1 TZ-1G0.016 "1.94 "SPDT1 "keskukset17.65 oz.-85 - 752 astetta F0.005 "4.02 oz.€464.01
OMRON Z-25G -pikakytkin 25a 1 No 1 Nc Pin Mäntä | AE4CGM 5JEG0 Z-25G0.05 "1.82 "SPDT1 "keskukset14.98 oz.-40 - 221 astetta F0.1 "3.00 oz.€13.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON Z-15G Snap Switch 15a 1 No 1 Nc Pin Mäntä
€9.75 / yksikkö