Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON S8VK-G01512 DC-virtalähde 12vdc 1.2a 50 / 60hz | AF7LNP 21XP03

OMRON S8VK-G01512 tasavirtalähde 12vdc 1.2a 50/60hz

Varastossa
Tuote: AF7LNP Malli: S8VK-G01512Ristiviite: 21XP03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMuovi
Syvyys90mm
Korkeus90mm
Pidä aikaa29 ms
Hz50/60
Tulojännite100 - 240 VAC
AsennusDIN-kisko
Käyttölämpötila alue-40 - 158 astetta F
Lähtövahvistimet1.2
Lähtömelu50mV
Lähtöjännite12 VDC
Huippuvahvistimet1.44
Power Rating15W
TilailmaisimenVihreä LED
TyyliVaihtaminen
Leveys22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8504409540

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPower RatingLeveysHinta
OMRON S8VK-G03012 DC-virtalähde 12vdc 2.5a 50 / 60hz | AF7LNT 21XP06 S8VK-G0301290mm30W32mm€120.08
OMRON S8VK-G06012 DC-virtalähde 12vdc 4.5a 50 / 60hz | AF7LNV 21XP08 S8VK-G06012110mm60W32mm€145.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON S8VK-G01512 tasavirtalähde 12vdc 1.2a 50/60hz
€86.82 / yksikkö