Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON S8VK-G06012 DC-virtalähde 12vdc 4.5a 50 / 60hz | AF7LNV 21XP08

OMRON S8VK-G06012 tasavirtalähde 12vdc 4.5a 50/60hz

Varastossa
Tuote: AF7LNV Malli: S8VK-G06012Ristiviite: 21XP08

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMuovi
Syvyys110mm
Korkeus90mm
Pidä aikaa26 ms
Hz50/60
Tulojännite100 - 240 VAC
AsennusDIN-kisko
Käyttölämpötila alue-40 - 158 astetta F
Lähtövahvistimet4.5
Lähtömelu150mV
Lähtöjännite12 VDC
Huippuvahvistimet5.4
Power Rating60W
TilailmaisimenVihreä LED
TyyliVaihtaminen
Leveys32mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8504409540

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPower RatingLeveysHinta
OMRON S8VK-G01512 DC-virtalähde 12vdc 1.2a 50 / 60hz | AF7LNP 21XP03 S8VK-G0151290mm15W22mm€86.82
OMRON S8VK-G03012 DC-virtalähde 12vdc 2.5a 50 / 60hz | AF7LNT 21XP06 S8VK-G0301290mm30W32mm€120.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON S8VK-G06012 tasavirtalähde 12vdc 4.5a 50/60hz
€145.44 / yksikkö